エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
プレッシャーホース(PVC耐油)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●内径×外径:6×11mm●全長:5m●使用圧力:0〜1MPa(20℃)0〜0.7MPa(60℃)●使用温度範囲:0〜60℃●材質:軟質ポリ塩化ビニール●使用流体:水・油・薬品・粉体・エアー
注文コード
76505766
品番
EA125HB-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
糸入り
耐油性、耐圧性に優れています。
工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
仕様
●内径×外径:6×11mm●全長:5m●使用圧力:0〜1MPa(20℃)0〜0.7MPa(60℃)●使用温度範囲:0〜60℃●材質:軟質ポリ塩化ビニール●使用流体:水・油・薬品・粉体・エアー
アズワン品番
65-2110-31