曜日別特売
EA153CC-23A ルブリケータ エスコ 76505888

ルブリケータ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76505888品番EA153CC-23A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,654
販売価格(税別)
5,140
仕様●全高:190.5mm●使用圧力:0.05~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●ろ過度:40μm●耐圧力:1.5MPa●面間:75mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:200ml●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:500g●取付ねじ:Rc(PT)3/8”アズワン品番65-2111-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする