エスコ
エスコの 締付・穴あけ(空圧工具)
エスコの エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76505933
品番
EA155KE-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
正逆転付
仕様
●差込角:1/2”●全長:185mm●無負荷回転数:6,500rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kw●最大トルク:300N・m●使用トルク範囲:30〜300N・m●能力(ボルト径):14mm●吸入口:Rc(PT)1/4”●重量:2.3kg●付属品:カップリングプラグ20PM 1個