EA155SD-1 エアーインパクトレンチ エスコ 76505958

EA155SD-1 エアーインパクトレンチ エスコ 76505958 EA155SD-1 エアーインパクトレンチ エスコ 76505958 EA155SD-1 エアーインパクトレンチ エスコ 76505958

エアーインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76505958 品番EA155SD-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

プラグ付
ツインハンマータイプ
正逆転切替スイッチ付(正転:3段階、逆転:2段階)

仕様●差込角:1/2”●全長:178mm●無負荷回転数:10,000rpm●エアー消費量:480L/min●使用圧力:0.62MPa●最大トルク:1356N・m●作業トルク:813N・m●流量調整ダイヤルごとのトルク値:正転1:542〜610N・m正転2:813〜881N・m正転3:949〜1017N・m逆転1:610〜678N・m逆転2:949〜1017N・m●能力(ボルト径):16mm●吸入口:Rc(PT)1/4”●重量:2.02kg●使用コンプレッサー:2.2kw アズワン品番65-2111-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする