エスコ
エスコの 研削(グラインダー)
エスコの マイクログラインダー
エアーマイクログラインダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76505967
品番
EA159PC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,600
販売価格(税別)
¥
46,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸付砥石は付いておりません。
仕様
●コレットチャックサイズ:3mm●吸入口:R1/4”●ホース長:1.5m●ハンドル長:131.5mm●重量:210g●使用コンプレッサー:1.5〜2.2kw●使用圧力:0.63MPA●エアー消費量:140L/min●無負荷回転数:60000rpm●材質:アルミ●付属品:スパナ×2本、雌ねじプラグ、オイルポット●三軸合成値:2.5m/s2(ISO22867)●騒音値:76dB(A)
アズワン品番
65-2111-29