エアーマイクログラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76505976 品番EA159PG-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コレットチャックサイズ:3mm●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:140L/min●無負荷回転数:70000rpm●吸入口:R1/4”●使用コンプレッサー:2.2kW●騒音値:83dB(A)●材質:アルミ●ハンドル長:140mm●ホース長:1.5m●付属品:雌ねじプラグ、スパナ2丁、オイルポット1個●三軸合成値:0.5m/s2(ISO22867)●本体サイズ:Φ19×140mm●総重量:0.43kg●ケースサイズ:190(L)×140(W)×50(H)mm アズワン品番65-2111-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする