エアーチゼルキット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76505985 品番EA159SC-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,921
販売価格(税別)
8,110
仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A) アズワン品番65-2111-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする