エアー用チゼル(コールドチゼル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76505994 品番EA159SD-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,075
販売価格(税別)
8,250
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:15.8mm●全長:457mm●重量:430g●タイプ:コールドチゼル アズワン品番65-2111-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする