エスコ
エスコの はくり工具
エスコの エアーチゼル
[チゼル用] クイックチェンジリテーナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76506003
品番
EA159SD-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,466
販売価格(税別)
¥
4,060
バスケットに入れる
リテーナーを取り外さなくてもチゼルの交換を行えます。
仕様
●サイズ:42×70mm●材質:鉄●重量(g):303●適用ニードルサイズ:Φ10.2mm
アズワン品番
65-2111-51