エアー用チゼルセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 76506019 品番 EA159SD-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,080
販売価格(税別)
22,800
仕様●<セット内容>:4本組コールドチゼルテーパーポンチリベット・ボルトカッターハンマー●軸径:12.6mm●全長:コールドチゼル:251mmテーパーポンチ:257mmリベット・ボルトカッター:248mmハンマー:165mm●刃幅:コールドチゼル:22.22mmテーパーポンチ:22.22mmリベット・ボルトカッター:22.22mmハンマー:31.75mm●セット重量:2.47kg●材質:工具鋼 アズワン品番65-2111-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする