エスコ
エスコの はくり工具
エスコの エアーチゼル
エアー用チゼルセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
76506028
品番
EA159SD-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,500
販売価格(税別)
¥
45,000
バスケットに入れる
仕様
●<セット内容>:6本組コールドチゼルパネルカッター(先細)スクレーパーダブルカットボディリッパーパネルカッターテールパイプカットオフ●軸径:10.2mm●全長:203mm●セット重量:1.45kg●材質:工具鋼
アズワン品番
65-2111-53