エスコ
エスコの はくり工具
エスコの エアーチゼル
エアー用ロングチゼルセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
76506037
品番
EA159SD-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,810
販売価格(税別)
¥
27,100
バスケットに入れる
仕様
●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼
アズワン品番
65-2111-54