エスコ
エスコの はくり工具
エスコの エアーチゼル
エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ソフト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76506055
品番
EA159SD-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様
●仕様:ソフト●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:赤●材質:プラスチック
アズワン品番
65-2111-56