エスコ
エスコの はくり工具
エスコの エアーチゼル
エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ミディアム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76506064
品番
EA159SD-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,222
販売価格(税別)
¥
2,020
バスケットに入れる
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様
●仕様:ミディアム●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:緑●材質:プラスチック
アズワン品番
65-2111-57