エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ハード)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76506073 品番EA159SD-143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,673
販売価格(税別)
2,430

EA159SD-140用の交換ヘッドです。

仕様●仕様:ハード●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:黄●材質:プラスチック アズワン品番65-2111-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする