エスコ
エスコの はくり工具
エスコの エアーチゼル
エアー用チゼル(フォーク)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●軸径:10.2mm●刃幅:41mm●全長:117mm●重量:322g
注文コード
76506116
品番
EA159SD-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,998
販売価格(税別)
¥
8,180
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●軸径:10.2mm●刃幅:41mm●全長:117mm●重量:322g
アズワン品番
65-2111-34