EA159SD-43 エアー用チゼル(フォーク) エスコ 76506134

エアー用チゼル(フォーク)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●軸径:10.2mm●刃幅:57mm●全長:117mm●重量:426g注文コード76506134品番EA159SD-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,660
販売価格(税別)
10,600
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:57mm●全長:117mm●重量:426gアズワン品番65-2111-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする