エスコ
エスコの はくり工具
エスコの エアーチゼル
エアー用チゼルハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●軸径:10.2mm●ヘッド径:25.4mm●全長:102mm●重量:160g
注文コード
76506186
品番
EA159SD-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
黒染め仕上げ
鍛造鋼製
仕様
●軸径:10.2mm●ヘッド径:25.4mm●全長:102mm●重量:160g
アズワン品番
65-2111-41