EA159SD-62 エアー用チゼルハンマー エスコ 76506195 EA159SD-62 エアー用チゼルハンマー エスコ 76506195

エアー用チゼルハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●軸径:10.2mm●ヘッド径:25.4mm●全長:152mm●重量:199g 注文コード76506195 品番EA159SD-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,798
販売価格(税別)
6,180
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

鍛造鋼製
黒染め仕上げ

仕様●軸径:10.2mm●ヘッド径:25.4mm●全長:152mm●重量:199g アズワン品番65-2111-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする