エスコ
エスコの はくり工具
エスコの エアーチゼル
エアー用チゼルハンマー(リベット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76506229
品番
EA159SD-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,951
販売価格(税別)
¥
5,410
バスケットに入れる
仕様
●全長:152mm●ヘッド径:19mm●重量:163g●軸径:10.2mm
アズワン品番
65-2111-45