エアー用ロングチゼル(スクレーパー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76506247 品番EA159SD-86
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,571
販売価格(税別)
9,610
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:50.8mm●全長:457mm●重量:445g アズワン品番65-2111-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする