エアーダイグラインダーキット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76506265 品番EA159SJ-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,110
販売価格(税別)
10,100
仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm アズワン品番65-2111-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする