EA164AA-5.5AA インパクトソケット用ピン エスコ 76507078 EA164AA-5.5AA インパクトソケット用ピン エスコ 76507078 EA164AA-5.5AA インパクトソケット用ピン エスコ 76507078

インパクトソケット用ピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード76507078 品番EA164AA-5.5AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-16A〜-75A)と一緒に使用して下さい。

仕様●適合差込角:3/4”●ピン直径(mm):5.5●ピン全長(mm):35●入数:5個●適合品番:EA164E-1、-2、-6、-11〜-13、-64、-68、EA-17〜-46、EB-17〜-46、-117〜-146、EC-6〜-16.5、-31〜-46、ED-17〜-38、-101〜-118、EE-35〜-41B、EF-17〜-22、EG-118〜-132、EH-19〜-32、-210〜-222、-301〜-304、EK-17〜-46、-101〜-118、EV-55〜-70、EW-14〜-18、EX-250、-330、(旧)EA164EH-10〜-17、(旧)EA164EJ-32〜-41B アズワン品番65-2112-61

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76507078 EA164AA-5.5AA 18980048 EA164AA-5.5AB インパクトソケット用ピン エスコ インパクトソケット用ピン エスコ 1個(1個) 165 税込182 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする