エスコ
ユニバーサルインパクトソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●差込角:3/8”●対辺(mm):12●外径:22.2mm●全長:54.7mm●材質:スチール
注文コード
76507638
品番
EA164WC-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ピン固定用
仕様
●差込角:3/8”●対辺(mm):12●外径:22.2mm●全長:54.7mm●材質:スチール