曜日別特売
EA164WC-14 ユニバーサルインパクトソケット エスコ 76507656

EA164WC-14 ユニバーサルインパクトソケット エスコ 76507656
EA164WC-14 ユニバーサルインパクトソケット エスコ 76507656
EA164WC-14 ユニバーサルインパクトソケット エスコ 76507656

ユニバーサルインパクトソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●差込角:3/8”●対辺(mm):14●外径:22.2mm●全長:54.7mm●材質:スチール注文コード76507656品番EA164WC-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ピン固定用

仕様●差込角:3/8”●対辺(mm):14●外径:22.2mm●全長:54.7mm●材質:スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする