曜日別特売
EA164WD-4 ユニバーサルインパクトソケット エスコ 76507717

EA164WD-4 ユニバーサルインパクトソケット エスコ 76507717
EA164WD-4 ユニバーサルインパクトソケット エスコ 76507717
EA164WD-4 ユニバーサルインパクトソケット エスコ 76507717

ユニバーサルインパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●差込角:3/8”●対辺:9/16”●全長:54.8mm●外径:22.2mm●材質:スチール注文コード76507717品番EA164WD-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,961
販売価格(税別)
4,510

ピン固定用

仕様●差込角:3/8”●対辺:9/16”●全長:54.8mm●外径:22.2mm●材質:スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする