エスコ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
エスコの 逆火防止器
カプラー型ミニ安全器(ガス用/チヨコック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76508399
品番
EA300-6G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性
圧力低下の少ない阻止構造
チヨコックにワンタッチで接続可能
アポロコックと互換性があります。
用途
ガス用
仕様
●使用圧力:0.1MPa以下●全長:54mm●重量:39g●トーチ側接続:M16×1.5(左)めねじ
アズワン品番
65-2112-95