カプラー型ミニ安全器(酸素用/チヨコック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76508408 品番EA300-6S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,620
販売価格(税別)
4,200

逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性
圧力低下の少ない阻止構造
チヨコックにワンタッチで接続可能
アポロコックと互換性があります。

用途酸素用 仕様●使用圧力:1.0MPa以下●全長:52mm●重量:37g●トーチ側接続:M16×1.5(右)めねじ アズワン品番65-2112-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

逆火防止器の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/580/
2023-03-02

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする