エスコ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
(右)酸素用ソケット/メスネジ(チヨコック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76508444
品番
EA300BC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,597
販売価格(税別)
¥
3,270
バスケットに入れる
アポロコックと互換性があります。
仕様
●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10〜60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)
アズワン品番
65-2113-04