エスコ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
開閉ハンドル(ボンベ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76508523
品番
EA300HA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
1本で4種類のコックが開閉できます。
酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様
●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g
アズワン品番
65-2112-93