[EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76508575 品番EA304AH-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,710
販売価格(税別)
16,100

EA304AH、EA304AN用ミニホットツイーザー
直熱式のため、熱風式に比べると熱に弱い周辺部品に対する影響が軽減されます。
こて先で直に挟んで、はんだを溶かしてチップ部品を取り外して修正が可能です。
スイッチの切替えで「握れば開く」、「握れば閉じる」の二通りのアクションが選択可能です。

仕様●消費電力:140W (24V)●こて先アース間抵抗:<2Ω●リーク電圧:<2mV●ヒーター:コンポジットヒーター●コード長さ:1.2m●全長:117mm (こて先I型を付けた場合)●重量:37g (こて先I型を付けた場合)●こて先温度:200〜400℃●こて先形状:I型 アズワン品番65-2113-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする