エスコ
エスコの はんだ用品
エスコの はんだごて
エスコの 電気式
[EA304HY-21用] 替ブレード(ナイフ型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76508715
品番
EA304HY-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,141
販売価格(税別)
¥
8,310
バスケットに入れる
EA304HY-21用
ナイフ型
仕様
●刃長(mm):16●刃幅(mm):5.2●刃径(mm):R15●刃厚(mm):0.2
アズワン品番
65-2113-37