エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 切断/曲げ
エスコの スチロールカッター/ヒートカッターその他
[電池式] 発泡スチロールカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76508803
品番
EA304YB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,565
販売価格(税別)
¥
4,150
バスケットに入れる
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に
便利な手元スイッチ付きです。
電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様
●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分
アズワン品番
65-2113-22