EA304YC-3 AC100V/21W 発泡スチロールカッター エスコ 76508873 EA304YC-3 AC100V/21W 発泡スチロールカッター エスコ 76508873 EA304YC-3 AC100V/21W 発泡スチロールカッター エスコ 76508873 EA304YC-3 AC100V/21W 発泡スチロールカッター エスコ 76508873 EA304YC-3 AC100V/21W 発泡スチロールカッター エスコ 76508873 EA304YC-3 AC100V/21W 発泡スチロールカッター エスコ 76508873

AC100V/21W 発泡スチロールカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76508873 品番EA304YC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,108
販売価格(税別)
8,280

作業がしやすい卓上タイプ
直線カット、ハンディカット、円カットの3つの使い分けが可能
テーブル裏面に全ての部品が収納できるため、収納後は約55mmの厚みになりコンパクトに収納ができます。

仕様●刃長:130mm●切断可能深さ:230mm●消費電力:21W●電源:AC100V〜240V(50/60Hz)●重量:約700g(ACアダプター除く)●コード長:約1.5m●サイズ:365(W)×205(D)×235(H)mm●付属品:フレーム組テーブル直線ガイド円ガイドテーブル円ガイドピンリール(ニクロム線付)ACアダプター アズワン品番65-2113-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする