シーラー(卓上式/溶着)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76509327 品番 EA305XR-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,790
販売価格(税別)
8,900
仕様●シール幅:2.4mm●シール長:200mm●電源:AC100V●消費電力:300W●サイズ:75×320×150mm●重量:2.4kg●最大厚み:0.3mm以下●シール種類:溶着●付属品:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚取扱説明書 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)2.4 機能溶着 アズワン品番65-2113-69 適合厚さ(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする