エスコ
エスコの 袋用シーラー
エスコの 卓上シーラー
シーラー(卓上式/溶着)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76509336
品番
EA305XR-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
長さ30cm迄の溶着作業に対応・簡単操作!
電源コンセントに接続し、すぐに利用できる
溶着(ライン上で密封)するタイプで、衣料品などの幅の比較的広いものの密封に適したサイズです。
仕様
●シール幅:2.6mm●シール長:300mm●電源:AC100V●消費電力:400W●サイズ:85×450×180mm●重量:3.8kg●最大厚み:0.4mm以下●シール種類:溶着●付属品:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚取扱説明書
シール長さ(mm)
300
シール幅(mm)
2.6
機能
溶着
アズワン品番
65-2113-70
適合厚さ(mm)
0.4