シーラー(卓上式/溶断)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76509363 品番 EA305XR-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

シール&溶断でさらに楽チン!
長さ30cm迄の溶断作業に対応・簡単操作!
電源コンセントに接続し、すぐに利用できる
溶断(密封して余りを切断)するタイプで、雑誌や食料品などの密封に適したサイズです。

仕様●シール幅:0.55mm●シール長:300mm●電源:AC100V●消費電力:400W●サイズ:85×450×180mm●重量:3.8kg●最大厚み:0.4mm以下●シール種類:溶断●付属品:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚取扱説明書 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)0.55 機能溶着、溶断 アズワン品番65-2113-73 適合厚さ(mm)0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
商品小分け 袋詰
ソフトK 様 (サービス業)

今まで、使っていたシーラーで、5目盛りだった袋を、目盛り1でも、切れてしまったので、使えなかった。
そして、このことは、もう何度も投稿しています。

対象商品:
76509354
2023-08-08
用途:
滅菌バックのシール
中川歯科医院 様

短時間でしっかり封鎖でき、オートクレーブではがれることもなく満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする