エスコ
エスコの はんだ用品
エスコの こて先クリーナー
エスコの こて先クリーナー本体
こて先クリーナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格:DC24V/130mA●ブラシ回転数:2,500rpm●サイズ:71(W)×107(D)×77(H)mm●電源:AC100V●対応こて先:EA304HE-1、-2、EA304AG-1〜38●重量:450g●標準レセプタクル:レセプタクルA (適用こて先・・T12、T11)
注文コード
76509397
品番
EA305ZC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,610
販売価格(税別)
¥
15,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
はんだの飛散を防止する回転式こて先クリーナー
2種類のブラシではんだの取れ具合を調整し、こて先の酸化も軽減可能
工具不要のブラシ交換、駆動部へのはんだ屑侵入防止などの安心設計
仕様
●定格:DC24V/130mA●ブラシ回転数:2,500rpm●サイズ:71(W)×107(D)×77(H)mm●電源:AC100V●対応こて先:EA304HE-1、-2、EA304AG-1〜38●重量:450g●標準レセプタクル:レセプタクルA (適用こて先・・T12、T11)
アズワン品番
65-2114-11