エスコ
エスコの はんだ用品
エスコの こて先クリーナー
エスコの こて先クリーナー本体
こて先クリーナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●消費電力:3W●電源:AC100V●プラグ形状:平型プラグ●サイズ:70(W)×101(D)×54(H)mm●重量:650g●ケミカルペースト:内容量:10g成分:フラックス、錫 各50wt%
注文コード
76509415
品番
EA305ZC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,520
販売価格(税別)
¥
23,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
こて先の酸化物除去に最適なポリッシャー
強固な酸化膜に付属のブラシで除去
酸化によるこて先短命化対策が可能
酸化したこて先にダメージを与えず、炭化物・酸化物の除去ができます。
仕様
●消費電力:3W●電源:AC100V●プラグ形状:平型プラグ●サイズ:70(W)×101(D)×54(H)mm●重量:650g●ケミカルペースト:内容量:10g成分:フラックス、錫 各50wt%
アズワン品番
65-2114-13