板銀ろう(カドミフリー/銀56%/フラックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76509424 品番EA309A-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,882
販売価格(税別)
2,620

接着面に挟んで使う、初心者向け
必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。
余分なロウ材を使わずに経済的
銀56%、カドミウム0%
RoHS対応品
フラックス4g付

仕様●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚 アズワン品番65-2114-18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76509424
2023-05-13
用途:
バイクのマフラーのピンホール修理
建設業・工事業

古いマフラーの溶接部分に並んでピンホールがあり幅広の物が良かったので購入しました。使い勝手は他の銀ロウと同様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする