エスコ
エスコの ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
エスコの りん銅ろう
燐・銅ろう(フラックス付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
注文コード
76509467
品番
EA309A-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
銅、銅合金(真鍮)のロウ付専用
流動性、耐熱性に優れています。
フラックス(4g)付
RoHS対応品
仕様
●線径(mm):1.6●ロウ付温度:735℃●全長(mm):300●引張強度:294N/mm
2
(30kgf/mm
2
)●入数:3本●JIS規格:BCUP-2
アズワン品番
65-2114-22
RoHS指令(10物質対応)
対応