エスコ
エスコの ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
エスコの 銀ろう棒
銀ろう(カドミフリー/銀35%)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
76509485
品番
EA309A-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,663
販売価格(税別)
¥
3,330
バスケットに入れる
銀ロウ付のスタンダードタイプ
35%銀、0%カドミウム
一般用
フラックス(EA309A-20)必要です。
RoHS対応品
仕様
●線径(mm):1●ロウ付温度:745℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm
2
(45kgf/mm
2
)
アズワン品番
65-2114-14
RoHS指令(10物質対応)
対応