溶接ホルダーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●溶接機:200A用●ケーブル長:10m●ケーブル(WCT):22mm2●<セット内容>:3点セットです。 ケーブル×1 ホルダー×1 ケーブルジョイント×1 注文コード76509546 品番EA315AA-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,500
販売価格(税別)
25,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル仕様 ・用途:200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。 ・許容電流:連続105A ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2 ・ケーブル長:10m ・シース厚さ:2.3mm
ホルダー仕様 ・用途:200A用 ・材質:本体金具:鍛造 柄:特殊ファイバーチューブ ・ホルダー使用棒径:Φ3.2〜6.4mm ・使用率:70% ・電線接続方式:ネジ止式 ・ホルダー長:216mm ・ホルダー重量:405g
ケーブルジョイント仕様 ・用途:200A用 ・ケーブルジョイント接続部:オス ・接続方式:ネジ止式 ・長さ:200mm ・重量:300g ・ゴムカバー付

仕様●溶接機:200A用●ケーブル長:10m●ケーブル(WCT):22mm2●<セット内容>:3点セットです。 ケーブル×1 ホルダー×1 ケーブルジョイント×1 アズワン品番65-2114-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする