溶接機アースセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●溶接機:200A用●ケーブル長:10m●ケーブル(WCT):22mm2●<セット内容>:3点セットです。 ケーブル×1 アースクリップ×1 ケーブルジョイント×1 注文コード76509564 品番EA315AG-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,410
販売価格(税別)
23,100
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル仕様 ・用途:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2 ・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの) ・許容電流:連続105A ・ケーブル長:10m ・仕上げ外径:11.8mm ・シース厚さ:2.3mm
アースクリップ仕様 ・用途:200A溶接機共用 ・電線接続方式:ネジ止式 ・最大挟み能力:25mm ・重量:380g ・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 ・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 ・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
ケーブルジョイント仕様 ・ケーブルジョイント接続部:オス ・接続方式:ネジ止式 ・ゴムカバー付 ・長さ:200mm ・重量:300g

仕様●溶接機:200A用●ケーブル長:10m●ケーブル(WCT):22mm2●<セット内容>:3点セットです。 ケーブル×1 アースクリップ×1 ケーブルジョイント×1 アズワン品番65-2114-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする