溶接機アースセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●溶接機:200A用●ケーブル長:10m●ケーブル(WCT):22mm2●クランプ範囲:0〜50mm●<セット内容>:3点セットです。 ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント 注文コード76509589 品番EA315AG-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,270
販売価格(税別)
25,700
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル ・主としてアーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。 ・導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの) ・ケーブル(WCT):200A用:22mm2 ・ケーブル長:10m ・仕上げ外径:11.8mm ・許容電流:連続105A ・シース厚さ:2.3mm
アースクリップ ・電線接続方式:ターミナル止 ・最大挟み能力:50mm ・重量:680g ・アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 ・被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。 ・ねじの加圧圧力により、完全にセッとでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。
ケーブルジョイント(オス) ・接続方式:ネジ止式 ・ゴムカバー付 ・長さ:200mm ・重量:300g

仕様●溶接機:200A用●ケーブル長:10m●ケーブル(WCT):22mm2●クランプ範囲:0〜50mm●<セット内容>:3点セットです。 ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント アズワン品番65-2114-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする