ケーブル仕様 ・用途:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2 ・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの) ・許容電流:連続105A ・ケーブル長:5m ・仕上げ外径:11.8mm ・シース厚さ:2.3mm
アースクリップ仕様 ・用途:200A溶接機共用 ・電線接続方式:ネジ止式 ・最大挟み能力:25mm ・重量:380g ・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 ・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 ・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
ケーブルジョイント仕様 ・ケーブルジョイント接続部:オス ・接続方式:ネジ止式 ・ゴムカバー付 ・長さ:200mm ・重量:300g