エスコ
エスコの 電気溶接機
エスコの アーク溶接機
エスコの 直流アーク溶接機
インバーター直流溶接機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76509634
品番
EA315SE-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,210
販売価格(税別)
¥
41,100
バスケットに入れる
リフトTIG溶接対応
軟鋼、ステンレス対応
電撃防止機能付
MMA(手棒溶接)とTIG溶接を切り替えることが出来ます。
取外しが可能なショルダーベルト付で、現場の持ち運びにも便利です。
仕様
●出力電流:200A●使用可能溶接棒:Φ1.4〜Φ5.0mm●重量:5.1kg●本体サイズ:125(W)×395(D)×212(H)mm●コード長:5m●使用率:0.25●機能:アークフォース機能付、シナジー機能、電撃防止機能付、アンチスティック機能、インバーター制御●入力電源:AC200V(単相)●付属品:電源コード5m端子カバー2コショルダーベルト
アズワン品番
65-2114-34