半田吸取器(超強力型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76509668 品番EA323MA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥165,660
販売価格(税別)
150,600

セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能
クイックチェンジ機構のこて部採用
独自の機能で吸取り作業効率向上
トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350〜500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2m アズワン品番65-2114-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする