エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管カッター
エスコの パイプカッター
プラスチックパイプカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●切断能力(mm):Φ26●全長(mm):約195●材質:本体:プラスチック刃:ステンレス鋼●重量(g):100●適合管種:PP、PE、PEX、PVC、PB、PVDF●注意:※替刃はありません。
注文コード
76509756
品番
EA338BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,806
販売価格(税別)
¥
3,460
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セーフティーロック付
軽くて丈夫なガラス繊維強化プラスチック製ボディ
仕様
●切断能力(mm):Φ26●全長(mm):約195●材質:本体:プラスチック刃:ステンレス鋼●重量(g):100●適合管種:PP、PE、PEX、PVC、PB、PVDF●注意:※替刃はありません。
アズワン品番
65-2114-57