エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管カッター
エスコの パイプカッター
プラスチックパイプカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●切断能力(mm):Φ32●全長(mm):約210●材質:本体:アルミニウム刃:ステンレス鋼●重量(g):200●適合管種:PP、PE、PEX、PVC、PB、PVDF
注文コード
76509808
品番
EA338BG-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セーフティーロック付
刃の貫通を容易にする「ターン&カット」システム
切断作業でのパイプの歪みを最小限に抑えるパイプサポート
ボタンを押すだけで素早くブレードが戻ります。
仕様
●切断能力(mm):Φ32●全長(mm):約210●材質:本体:アルミニウム刃:ステンレス鋼●重量(g):200●適合管種:PP、PE、PEX、PVC、PB、PVDF
アズワン品番
65-2114-58
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76509808
EA338BG-2
44077277
EA338KE
6-35mmプラスチックパイプカッター
エスコ
1個
¥
12,500
税込
¥
13,750
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)